すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762MA-16

品名 : 180x159x132mm/ 50枚 2穴パンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番SD-W50-B
サイズ(W×D×H)mm180×159×132(ロック時高さ74)重量(g)825
材質SPCC、PP穿孔能力PPC用紙50枚(4.5mm厚まで)
穴奥行12mm穴間隔80mm
穴径6mm穴数2
ガイドバー付でA5短辺~A3,B6長辺~A4までの用紙に対応
オフィスに1台あると便利なスタンダードパンチ
ハンドルロック付
ワイドダブルゲージ付
後ろ開き式半透明クズ受け
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 15:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762MA-16A
  • 品番

    EA762MA-16A

  • コメント

    変更点:穿孔能力(50枚→45枚)等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top