すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762MB-42

品名 : [EA762MB- 6A用] 替刃

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番K-122/124
サイズφ12.5×32(H)mm(刃長20mm)重量8g
EA762MB-6A用替刃
定期的な刃の交換により、高い精度と切れ味が保てます。
破損した場合を除き、2本同時に交換することをお勧めします。
切れ味が低下したり刃が破損した場合は、すぐに新しい替刃と交換してください。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/10/02 05:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1858ページ
バリエーション一覧
EA762MB-41 [EA762MB- 5A用] 替刃
EA762MB-42 [EA762MB- 6A用] 替刃
EA762MB-43 [EA762MB-5A・6A用] 刃受け(10個)
その他関連
本体EA762MB-6A : 170x338x175mm/165枚 強力型パンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1858ページ
  • エスコ便利カタログ1859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top