すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762MD-42

品名 : 110x100x 95mm パンチ(ブルー)

基本機能を重視したベーシックなパンチ。ホワイトデスクと相性が良い鮮やかなカラーリング

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番20044
カラーブルー穿孔能力PPC用紙20枚
穴径6mm穴間隔80mm
穴奥行9mmサイズ110(W)×100(D)×95(H)mm
重量344g材質スチール製
基本機能を重視したベーシックなパンチ
センター割出しゲージ付
ボタン式ハンドルロック付
A4用紙4穴対応(888表示)
ハンドルロックによりコンパクトになります。
デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。
屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
グリーン購入法適合品
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。
※紙厚・紙質によっては穿孔できない場合があります。
販売価格

890(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/01 05:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1808ページ
バリエーション一覧
EA762MD-41 110x100x 95mm パンチ(ピンク)
EA762MD-42 110x100x 95mm パンチ(ブルー)
EA762MD-43 110x100x 95mm パンチ(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引出しに収納する際などひっかからないので便利です。
  • 屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
  • エスコ便利カタログ1808ページ
  • エスコ便利カタログ1809ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top