基本機能を重視したベーシックなパンチ。ホワイトデスクと相性が良い鮮やかなカラーリング
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20045 |
|---|
| カラー | ホワイト | 穿孔能力 | PPC用紙20枚 |
|---|
| 穴径 | 6mm | 穴間隔 | 80mm |
|---|
| 穴奥行 | 9mm | サイズ | 110(W)×100(D)×95(H)mm |
|---|
| 重量 | 344g | 材質 | スチール製 |
|---|
| 基本機能を重視したベーシックなパンチ |
| センター割出しゲージ付 |
| ボタン式ハンドルロック付 |
| A4用紙4穴対応(888表示) |
| ハンドルロックによりコンパクトになります。 |
| デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。 |
| 屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。 |
| グリーン購入法適合品 |
| ※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。 |
| ※紙厚・紙質によっては穿孔できない場合があります。 |
| 販売価格 | 890円(税抜)/
979円(税込)
| カタログ価格 | 890円(税抜)/979円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/05/01 05:40現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 1808ページ |
|---|