すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763A-13B

品名 : AC100V/15A タイムスイッチ(24時間)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番TB31KP
設定24時間型(15分単位)仕様結線式
電源AC100V(50/60Hz)回路数1回路
回路構成同一回路接点構成a接点
抵抗負荷1,500Wまでセット15分間隔(入48回、切48回)
接点容量抵抗:15A
白熱灯:10A
誘導:12A
モーター:AC100V/750W
サイズ72(W)×45(D)×108(H)mm
重量180g
交流モーター式
入・自動・切の切替スイッチ付
24時間型で最大96動作
設置には電気工事士の資格が必要です。
販売価格

6,330(税抜)/ 6,963円(税込)

カタログ価格

6,330円(税抜)/6,963円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1988ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1988ページ
  • エスコ便利カタログ1989ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top