すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763A-15A

品名 : AC100V/15A タイマー(繰り返し)

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番WT-02N
定格電圧AC100V、50/60Hz(切替式)容量15A以下(1500W以下)
精度±15分/日動作数15分単位、ピン数96本
消費電力1W以下使用温湿度0~+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度0~+55℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)サイズ80(W)×42.5(D)×97(H)㎜
重量約130g材質PC/ABS樹脂(混合)
電源AC100V(50/60Hz)対応機器・ヒーター使用器具 1500W以下 電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
・トランス使用器具 750W以下 テレビ、ステレオ、AV機器など
・モーター使用器具 400W以下 扇風機、換気扇、ポンプなど
・照明器具 750W以下 蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
※メタルハライドライトは250W以下のものを、単独でご使用下さい。
付属品・取扱説明書注意・ファンヒーターやIHヒーター等には使用後に機器の冷却等の作業が必要なタイプの製品があります。本器はコンセントの電源を直接入/切する製品のため、そのような機器にはご使用になれません。
・接続する機器の取扱説明書もお読みください。オイルヒーター等のなかには、壁面のコンセントに直接つなぐ必要のある製品もあります。
・本器は防水構造ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
・時計内蔵の機器は、使用後に時計を再設定する必要があります。
・リモコン操作や電子スイッチで動作する器具、センサーによって自動で作動する器具、電子タイマー内蔵の器具などには使えないことがあります。
家庭用電気製品の電源を15分単位でON/OFFできるタイマー
※オイルヒーター、IHヒーター、エアコンには使用できません。
24時間型(15分単位、最大96動作)
コンセント直結式
ほこりをよけるカバー付き。
販売価格

2,070(税抜)/ 2,277円(税込)

カタログ価格

2,070円(税抜)/2,277円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/15 07:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1989ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1988ページ
  • エスコ便利カタログ1989ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top