すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-126

品名 : [7V型] バックカメラモニターセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズモニター部:178×23×118(H)mm
バックカメラ部:76×78×77(H)mm
視野角45°(水平:90°)
重量モニター部:約282g
バックカメラ部:約300g(本体のみ)
解像度800×480
防塵・防水規格IP67電源DC12・24V マイナスアース
付属品モニター部:リモコン(電池付)、電源ケーブル(約2m)、ミラーアームアダプター
バックカメラ部:カメラ用電源、映像ケーブル(約20m)、角度調節ねじ
液晶サイズ7型
7インチモニター
31万画素CCDイメージセンサー採用
夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載
リバース連動対応
使用温度範囲0℃~+45℃
販売価格

35,000(税抜)/ 38,500円(税込)

カタログ価格

35,000円(税抜)/38,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 02:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AA-126A
ウェブカタログ画像
  • バックカメラ
  • ディスプレイユニット

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top