すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-192C

品名 : DC12/24V ドライブレコーダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーセルスター工業(CELLSTAR)型番CSD-660FH
撮像素子200万画素 SONY Exmor CMOSセンサー電源DC12V・24V
サイズ80(W)×22.5(D)×50(H)mm(突起部含まず)
マウントベース取付時:81(H)mm
重量74g
視野角水平:116.3°
垂直:59.6°
対角:145.1°
記録データ日時、加速度、映像ファイル
録画画素200万画素(FullHD)
100万画素(HD)
35万画素(D1)
対応記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)
64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
録画画質高画質
標準
低画質
動作温度範囲-10℃~+60℃
付属品マウントベース、ボールジョイント、DCコード(4.5m)、両面テープ、16GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー3つの録画モード常時録画モード
イベント録画モード(自動)
クイック録画機能(手動)
操作しやすい2.4インチタッチパネル液晶を搭載。
夜の画像が明るいナイトビジョン搭載
地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい
3Gセンサー内蔵(衝撃感度 10段階)
エンジンON/OFF連動で自動録画。
映像録画時に音声も録音可能。
3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。
ボイスアシスト機能搭載。
販売価格

31,500(税抜)/ 34,650円(税込)

カタログ価格

31,500円(税抜)/34,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 06:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AA-192E
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top