すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-193B

品名 : DC12/24V ドライブレコーダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーセルスター工業(CELLSTAR)型番CSD-690FHR
電源DC12V・24Vサイズ97(W)×26.3(D)×51(H)mm(突起部含まず)、マウントベース取付時:82(H)mm
重量80g視野角車外:水平115.8°・垂直60.2°・対角141.8°
車内:水平108°・垂直63°・対角134°
記録データ日時、加速度、映像ファイル録画画素前方:200万画素(FullHD)
車内:100万画素(HD)
対応記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)付属品マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、16GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー
録画画角【車外】
FullHD:水平115.8° ・垂直60.2°・ 対角141.8°
HD:水平115.8° ・垂直60.2°・ 対角141.8°
D1:水平97.7°・ 垂直60.2° ・対角122.4°
【車内】
HD:水平97° ・垂直51°・ 対角115°
D1:水平81.8° ・垂直51° ・対角99.5°
撮像素子車外:200万画素 SONY Exmor R CMOSセンサー
社内:130万画素 CMOSセンサー
フレームレート30fpsF値車外:2
車内:2.4
最低被写体照度車外:3LUX
車内:5LUX(赤外線LED消灯時)
録画画質【FullHD】
高画質(12Mbps)
標 準(10Mbps)
低画質(8Mbps)
【HD】
高画質(7Mbps)
標 準(5Mbps)
低画質(3Mbps)
【D1】
高画質(2Mbps)
標 準(1.5Mbps)
低画質(1Mbps)
録画圧縮録画AVI(H.264)、静止画JPEG録画トリガ常時録画
常時録画+イベント録画
クイック録画
GPS無しHDR
3Gセンサー有(衝撃感度 10段階)対応外部記憶媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、
64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
音声録音有(オン、オフ設定可)外部映像出力有(※対応オプション、レーダーディテクター接続時のみ)
電源電圧DC12V/24V動作温度範囲-10℃~60℃
VCCIクラスB
前方と車内を同時撮影できるツインカメラ搭載
暗視カメラ・赤外線LEDで夜間の車内撮影が可能
地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい
夜の画像が明るいナイトビジョン搭載
スーパーキャパシタ搭載。電源ケーブルが外れても安心
販売価格

35,800(税抜)/ 39,380円(税込)

カタログ価格

35,800円(税抜)/39,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0278ページ

代替品

EA763AA-193C
  • 品番

    EA763AA-193C

  • コメント

    変更点:サイズ、重量など

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ278ページ
  • エスコ便利カタログ279ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top