すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-205

品名 : 8-18V 79GHZミリ波レーダーリアセンサー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

電源DC12V(8~18V)本体サイズ47.4×21.7×64.8(H)mm(1個)
検知距離1m(取り付け条件、障害物等によって変わります。)センサー動作条件車速が1km/h以下、及びリバースギア時
動作温度-20~70℃感知タイプ79GHzミリ波レーダー
反応角度144°防水性能IPX7
重量約16g(1個)メインケーブル部長さ:3250mm(±50mm)
動作温度:-20~70℃
防水性能:IPX7
ブザー部長さ:80mm(±20mm)
動作温度:-20~70℃
キャリブレーションスイッチ部長さ:1000mm(±30mm)
動作温度:-20~70℃
付属品レーダーセンサー(2個)、メインケーブル、キャリブレーションスイッチ、ブザー、ケーブルクリップ、タイラップ(5本)、脱脂クリーナー、プライマー、紙メジャー、取説。保証書
79GHzミリ波レーダー採用
自動運転技術にも応用
バンパーへの穴あけが不要
雨や霧、夜間の影響を受けにくい
販売価格

16,800(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/08 17:05現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top