すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-210A

品名 : 50x180x19mm TVリモコン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番IRC-203T
電源DC3V、単4電池×2本(別売)動作距離約7m(※使用機器や部屋の条件により異なります。)
電池持続時間12ヶ月以上(アルカリ乾電池使用) ※使用頻度により異なります。サイズ50(W)×19(D)×180(H)mm
重量約75g(乾電池除く)カラーブラック
地デジ操作に最適・見やすいボタン
対応メーカー23社、国内の主要なメーカーに対応
ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止
電池交換時に再設定が不要なバックアップ機能搭載
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/14 22:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AA-210B
  • 品番

    EA763AA-210B

  • コメント

    変更点:最新機能へ対応、パッケージ

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top