すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-402

品名 : DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーデルタ型番D-2145
セット内容本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電源DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A
サイズ(W×D×H)mm100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
録画画素数200万画素 SONY CMOS センサー録画時間マイクロSDカード使用時目安
128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分
64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分
32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分
16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分
8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
機能GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載重量(g)130(本体)、50(カメラ)
材質耐熱ABS(本体)記録データ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通
適用記録媒体8GB~128GB maicroSDカード(class10)
無線LAN搭載
GPS機能搭載
モニター・カメラ防水仕様
3.0インチ防水ワイド液晶モニター
村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
販売価格

53,000(税抜)/ 58,300円(税込)

カタログ価格

53,000円(税抜)/58,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA763AA-402B
  • 品番

    EA763AA-402B

  • コメント

    変更点:コンバーターの外観

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top