すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AC-301

品名 : 音声翻訳機(155言語対応)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番HYP10
対応言語オンライン時:155言語
オフライン時:17言語
サイズ59(W)×18(D)×109(H)mm
重量(g)123電源リチウムイオンポリマーバッテリー
連続作動時間約30時間充電時間約3.5時間
材質ABS+PCディスプレイカラー2.4インチ 240×320ドット タッチ入力
瞬時に翻訳、母国語でおもてなし
翻訳言語を音声で選択することができます。
オンライン・オフラインを問わず使用することができます。
販売価格

26,500(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/19 12:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

翻訳のやり方翻訳のやり方
ボリュームの調整ボリュームの調整
翻訳言語の変更翻訳言語の変更

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top