すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AC-46A

品名 : 16GB/ 715時間 ICレコーダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーソニー(SONY)型番ICD-TX650
本体容量16GB
録音時間(最大)LPCM 44.1kHz/16bit 24時間15分 
MP3 192kbps 178時間 
MP3 128kbps 268時間 
MP3 48kbps(モノラル) 715時間
MP3記録曲数/時間4,020曲/268時間記録形式リニアPCM/MP3
サイズ102×7.4×20mm重量約29g(電池含む)
電源内蔵リチウムイオン充電式電池
記録媒体内蔵型NAND FLASHメモリー
再生形式リニアPCM:LPCM 44.1kHz/16bit
その他:MP3/WMA/AAC
最大フォルダ数400
最大ファイル数4074ファイル内蔵マイクステレオ
周波数範囲リニアPCM(44.1kHz/16bit):95Hz - 20,000Hz
MP3 ステレオ(192kbps):95Hz - 18,000Hz
MP3 ステレオ(128kbps):95Hz - 16,000Hz
MP3 モノラル(48kbps):95Hz - 14,000Hz
付属品パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer」(本体メモリー内)、ステレオヘッドホン、USBケーブル、キャリングポーチ
薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。
録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。
視認性の高い有機ELディスプレイを採用。録音時間やファイル名などをはっきりと見やすい文字で表示します。
マイク取付部には小型ながら自然なステレオ録音を実現するために、効率的な集音ができるパラボラ形状を採用。音声をマイク内部でダイレクトにデジタル信号へ変換しているため、音声信号に劣化がなく高音質に録音できます。
録音対象から左右それぞれのマイクへ伝わる音の時間差を利用し、左右の音を分離・強調する機能を搭載。左右のマイク間隔が小さくてもステレオ感を出す効果があります。
電源がオフの状態でも、録音ボタンを押せばすぐに録音をスタートする「ワンプッシュ録音」機能を搭載。インタビューや会議など、急な録音機会を逃したくない場合に便利です。
こすれ音の低減に有効なノイズカットフィルターが入った「胸ポケット」や、ビジネスシーンに便利な「会議」、「講演」、「ボイスメモ」、「インタビュー」の5種類の録音設定を搭載。さまざまな録音シーンに合わせて、録音モードやマイク感度などの録音に必要な項目を、一括でおすすめの設定に切り替えられます。
ファイルに録音された音声以外の周辺ノイズを低減し、声の大小を自動調整して聞きやすいクリアな音声で再生できます。
ヘッドホンを持っていない場合でも、内蔵スピーカーで再生できます。メニューからスピーカーOFFを設定しておけば、間違って再生ボタンを押した場合でもスピーカーから音は出ません。
MP3、WMA、AAC-LC、LPCMなどさまざまなオーディオファイルの再生に対応。外部から取りこんだ楽曲を再生して楽しめます。また取りこんださまざまな音源は録音ファイル、ミュージック、ポッドキャストに振り分けられるので、検索も簡単。ビジネスシーン以外でも楽しみが広がります。
リチウムイオン電池を採用し、付属のUSB接続ケーブルを使ってパソコンと接続するだけで、USB充電が可能です。約3分の充電で約1時間の録音が可能な急速充電対応なので、急な会議などにも対応できます。
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/08 11:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AC-46B
  • 品番

    EA763AC-46B

  • コメント

    変更点:端子形状、最大ファイル数等

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top