すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-111

品名 : AC100V/ 32W/28畳 空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IAP-A85
消費電力最大:32W
最小:5.4W
電源AC100V(50/60Hz)
風量最大:8.3m3/分
最小:1.7m3/分
運転音最大:48dB
最小:20dB
適用床面積46㎡(28畳)サイズ292(W)×292(D)×663(H)mm
重量約6.7kgコード長約1.2m
フィルター寿命約1年半
※使い方や設置場所によって異なります。
機能スピード清浄、キレイを見える化、集じん脱臭フィルター、おやすみモード、風量5段階、チャイルドロック
運転モード自動・おやすみ・ターボ 
きれいランプ搭載により、センサーで計測した空気の状態がきれいな時は青、やや汚れているときは緑、汚れているときは赤で表示します。
販売価格

34,100(税抜)/ 37,510円(税込)

カタログ価格

34,100円(税抜)/37,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/21 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0066ページ

代替品

EA763AD-112
バリエーション一覧
EA763AD-111 AC100V/ 32W/28畳 空気清浄機
EA763AD-112 AC100V/ 43W/36畳 空気清浄機
EA763AD-113 AC100V/ 52W/45畳 空気清浄機
その他関連
部品EA763AD-116 : [EA763AD-111用] フィルター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ66ページ
  • エスコ便利カタログ67ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top