すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-117

品名 : [EA763AD-112用] フィルター

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IAP-A100FL
材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭サイズ(W×D×H)mm248×248×387
[EA763AD-112用]フィルター
フィルターの交換時期は約3年です。
※使い方や設置場所によって異なります。
花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.7%以上除去します。
販売価格

17,900(税抜)/ 19,690円(税込)

カタログ価格

17,900円(税抜)/19,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/03 00:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0066ページ
バリエーション一覧
EA763AD-116 [EA763AD-111用] フィルター
EA763AD-117 [EA763AD-112用] フィルター
EA763AD-118 [EA763AD-113用] フィルター
その他関連
本体EA763AD-112 : AC100V/ 43W/36畳 空気清浄機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ66ページ
  • エスコ便利カタログ67ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top