すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-162

品名 : [ソーラー兼用] 空気清浄機(自動車用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーJVCケンウッド型番CAX-DS01
消費電力2.5W-5W(付属シガーコード使用時)サイズ125(W)×140(D)×40(H)mm
重量280g適用床面積3~8m3
電源入力:DC12V/DC24V(付属のシガーコード使用時)、DC5V(付属のUSBコードのみを使用時)
出力:DC5V/2.4A
用途車内および、室内空間の消臭・除菌
消臭方式コロナ放電によるイオン・低濃度オゾン放出放電方式多重リング式コロナ放電 3極
使用条件本体の吹き出し口から30cm以上離れて使用すること使用環境使用周囲温度:0℃ ~ 50℃
使用周囲湿度:90%RH以下(結露/水濡れがないこと)
オゾンとイオンのW効果でウイルス・ニオイを元から除菌・消臭
駐車中でも消臭できるソーラーパネル搭載
一般的な乗用車だけでなく、トラックなどにも対応したDC12V/24V対応。
USBから給電可能。シガープラグだけでなく車両のUSBポートなどにも接続・稼働できます。
ファンが無いので静かに快適
フィルターレスでお手入れが簡単
販売価格

23,900(税抜)/ 26,290円(税込)

カタログ価格

23,900円(税抜)/26,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 16:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AD-151
  • 品番

    EA763AD-151

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top