すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-66

品名 : AC100V/290W/20畳 除湿空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IJCP-J160
消費電力(50/60Hz)空気清浄+除湿(自動):240/290W
空気清浄:40W
サイズ(W×D×H)mm384×283×659
サイズ384(W)×283(D)×659(H)mm重量約18kg
適用床面積【空気清浄】
20畳(33㎡)
【除湿】
木造和室:20畳(33㎡)
プレハブ洋室:31畳(51㎡)
鉄筋コンクリート:40畳(67㎡)
フィルター寿命約1年
材質ABS樹脂、スチール定格除湿能力50Hz:14.0L/日
60Hz:16.0L/日
水タンク容量約5Lで自動停止コード長さ約1.9m
モード自動モード、手動モード、静音モード、衣類乾燥モード付属品取扱説明書、集塵フィルター
除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。
空気をきれいにしながら除湿するので、花粉の多い時期の室内干しにも活躍します。
空気の汚れを4段階の色で点灯表示、部屋の状態をすぐに把握することができます。
市販のホースを接続して排水すると、水タンクに除湿水をためずに連続で除湿できます(内径12mmのホースを用意してください)。
多様な機能を搭載し、空気清浄・空気清浄+除湿の2つの機能、自動・手動・静音・衣類乾燥の4つのモードが搭載されています。
高性能集じんフィルター採用:花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。
プレフィルター採用:ペットの毛やほこり・ちりなどを捕集します。
衣類乾燥モードを使用の際にスイングを併用することで、洗濯物にまんべんなく風を当てることができるので衣類が早く乾燥します。
就寝時も止め忘れの心配がいらない、切タイマー付です(1時間単位で9時間まで設定可能)。
切り忘れ防止機能:何も操作しないで12時間経過すると、自動で電源が切れ、運転を停止します。
アイコン
販売価格

49,800(税抜)/ 54,780円(税込)

カタログ価格

49,800円(税抜)/54,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0069ページ

代替品

EA763AD-66A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top