すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-72A

品名 : AC100V/ 80W/25畳 空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MSAP-DC100
重量5.6㎏サイズ400(W)×201(D)×586(H)㎜
運転モード静音/標準/強/自動/ターボ消費電力(50/60Hz)静音(3W・3W)、標準(17W・17W)、強(59W・64W)、ターボ(80W・80W)
運転音静音(25dB)、標準(44dB)、強(54dB)、ターボ(59dB)適用床面積41m2(25畳)
材質ABS樹脂電源AC100V(50/60Hz共用)
フィルター寿命約2年
大型モニター搭載により、空気中のほこり濃度レベルを確認することができる空気清浄機です。
空気がきれいになるとモニターが青くなり、空気が汚れているとモニターが赤くなります。
集塵フィルター(HEPAフィルター)・活性炭フィルター・プレフィルターが高い空気洗浄能力を発揮し、花粉・ほこり・ニオイを除去します。
センサーのお掃除時期やフィルター交換の時期になると、ランプが点灯してお知らせします。
販売価格

20,400(税抜)/ 22,440円(税込)

カタログ価格

20,400円(税抜)/22,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/21 01:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0066ページ

代替品

EA763AD-71A
その他関連
部品EA763AD-72B : [EA763AD-72A用] 集塵フィルター
部品EA763AD-72C : [EA763AD-72A用] 活性炭フィルター生活臭用
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ66ページ
  • エスコ便利カタログ67ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top