すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-72B

品名 : [EA763AD-72A用] 集塵フィルター

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番PMMS-DCHF
名称集塵フィルター(1枚)サイズ(W×D×H)mm425×30×345
重量(g)192材質ポリプロピレン、PET 
PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。
空気清浄機PMMS-DC100・KPMMS-DC50・RMDK-50専用の交換フィルターです。
他社製空気清浄機には使用できません。
フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。
設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。
においが取れなくなったときも、交換の目安です。
販売価格

3,480(税抜)/ 3,828円(税込)

カタログ価格

3,480円(税抜)/3,828円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/21 01:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0066ページ
バリエーション一覧
EA763AD-72B [EA763AD-72A用] 集塵フィルター
EA763AD-72C [EA763AD-72A用] 活性炭フィルター生活臭用
その他関連
本体EA763AD-72A : AC100V/ 80W/25畳 空気清浄機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ66ページ
  • エスコ便利カタログ67ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top