すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AD-73B

品名 : AC100V/288W/10畳 加湿空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番HXF-C25
〈加湿機能〉タンク容量:約2.0L
消費電力(50/60Hz):283/288W(空気清浄・加湿時)
適用床面積:木造和室8㎡(5畳)
      プレハブ13㎡(8畳)
〈空気清浄機能〉消費電力(50/60Hz):21/25W(強)、16/20W(標準)、11/12W(静音)
適用床面積:16㎡(10畳)
サイズ297(W)×247(D)×497(H)mm重量約5.0kg
フィルター寿命約2年材質ABS樹脂
電源AC100V(50/60Hz)連続加湿時間約6.6時間
コードの長さ1.8m
風量と加湿量は組み合わせ自由
お部屋の空気の状況やお好みで、空気清浄モードと加湿モードをそれぞれ設定可能
空気清浄だけの単独運転も可能です。
3方向吸引で広い空間もパワフル清浄
左右と下部の吸気口から汚れた空気をグングン吸引
3種のフィルターで空気の汚れもニオイもキレイに
活性炭蛭フィルター:タバコなどのニオイを吸着・脱臭
HEPAフィルター(集塵フィルター):0.3マイクロメートルの微細な粒子を除去
プレフィルター:ホコリ・抜け毛
蒸気の吹き出し口の温度は約45度
タンクが上についているから、給水時の取り付け外しも簡単
給水のタイミングをランプでお知らせ
ヒーターで水を温め、蒸気記で加湿する加熱式
分かりやすい操作パネルで、誰にでも簡単に操作できます。
販売価格

21,300円(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/29 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA763AY-121
  • 品番

    EA763AY-121

  • コメント

    AC100V/95W/25畳/サーキュレータ付

その他関連
オプションEA763AD-76 : [旧EA763AD-73B用] 集塵フィルター
オプションEA763AD-77 : [旧EA763AD-73B用] 活性炭フィルター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top