すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-79

品名 : AC100V/372W/17畳 加湿空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番HXF-C40
適用床面積空気清浄機:28㎡(17畳)
加湿:木造和室/8㎡(5畳)・プレハブ洋室/13㎡(8畳)
<加湿機能>
タンク容量約2.3L消費電力(50/60Hz)強+加湿:360W/372W
風量(50/60Hz)運転音(50/60Hz)強+加湿:41dB
<空気清浄機能>
消費電力(50/60Hz)静音:17/18W
標準:31/37W
強:51/62W
風量(50/60Hz)静音:1.4/1.2m3/分
標準:2.6/2.3m3/分
強:3.5m3/分
運転音(50/60Hz)静音:31/30dB
標準:36/37dB
強:40dB
サイズ297(W)×285(D)×649(H)mm
重量6.5kgフィルター寿命約2年
電源AC100V(50/60Hz共用)連続加湿時間約7.6時間
加湿量(最大)約300mL/h運転モード静音・標準・強・自動
加湿モード自動・うるおい・加湿停止加湿切タイマー2時間・4時間・タイマー解除
材質ABS樹脂
加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。
加湿機能は、自動・うるおいの2モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載です。
ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。
蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。
HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。
風量と加湿量は組み合わせ自由。
お部屋の空気の状況やお好みで、空気清浄モードと加湿モードをそれぞれ設定可能。
空気清浄だけの単独運転も可能です。
動運転モードで賢く省エネ
【空気清浄】
空気の汚れに応じて運転を自動切換え
高感度ホコリセンサーで空気の汚れを測定。
汚れの度合いに応じて運転を切り替えます。
・3方向吸引で広い空間もパワフル清浄
左右と下部の吸気口から汚れた空気をグングン吸引。
床の空気まで吸引するので、ペットのいるご家庭にもおすすめ。
・3種のフィルターで空気の汚れもニオイもキレイに
プレフィルター:ホコリ・抜け毛
活性炭蛭フィルター:タバコなどのニオイを吸着・脱臭
HEPAフィルター(集塵フィルター):0.3マイクロメートルの微細な粒子を除去
【加湿】
センサーでちょうどいい湿度をキープ
湿度センサーでお部屋の湿度を測定。
加湿ON/OFFを切り替えながら加湿量を調節し、目標湿度50%をキープします。
・キレイな蒸気でパワフル加湿
ヒーターで水を温め、蒸気で加湿する加熱式を採用。
温度が低くてもきれいな蒸気でしっかり加湿。
蒸気の吹き出し口の温度は約45度。
低めの温度でやけどの心配がありません。
・加熱式で広い空間もしっかり潤う
キレイな蒸気でたっぷり加湿。
お部屋を冷やさずあったか加湿。
寒い季節もパワフル加湿。
・タンク式で給水ラクラク
タンクが上についているから、給水時の取り付け外しも簡単。
給水のタイミングをランプでお知らせ。
アイコン
販売価格

27,200(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 05:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AD-79A
  • 品番

    EA763AD-79A

  • コメント

    リニューアルの為スペック他デザイン変更有

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top