すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AE-104

品名 : [単3x1本] エチケットカッター

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番ER-GN32-K
電源単3電池×1個(別売)電圧DC1.5V
サイズ29(W)×35(D)×144(H)mm重量約62g(電池含まず)
使用日数約1年間(週1回、約90秒、室温20℃の環境下)防水設計IPX7基準
付属品掃除用ブラシ
日本製のデュアルエッジ刃で鼻毛だけでなく、マユ・ヒゲの形づくりや、耳にも使えるエチケットカッター
天面と側面の2つの刃で、鼻の奥と側面の毛をほどよい長さにカット
鋭い刃が直接肌に当たらない安心肌ガード設計
刃を取りはずさず簡単に毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄
販売価格

3,230円(税抜)/ 3,553円(税込)

カタログ価格

3,230円(税抜)/3,553円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA763AE-101A : [EA763AE-100C,103,104用]替刃
ウェブカタログ画像
  • 日本製の「デュアルエッジ刃」で鼻毛だけでなく、まゆ、ひげ、耳にも使えます
  • 天面と側面の2つの刃で、鼻の奥と側面の毛をほどよい長さにカット
  • 鋭い刃が直接肌に当たらない安心設計
  • 刃を取りはずさず簡単に毛クズを洗い流せます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top