メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EW-DL38-P |
---|
振動数(回/分) | 31,000 | 振動方式 | 音波振動(ヨコ磨き) |
---|
充電時間 | 約17時間 | 電源 | AC100~240V(50/60Hz) |
---|
サイズ | 27(W)×30(D)×216(H)mm | 重量 | 95g |
---|
モード | ・ノーマルモード ・ソフトモード | 機能 | ・防水設計 IPX7 ・海外両用 AC100~240V ・パワーコントロール ・モード記憶機能 ・充電催促機能 ・磨き時間お知らせタイマー |
---|
使用電池 | リチウムイオン(Li-ion)電池 | 使用時間 | フル充電で約90分 |
---|
カラー | ピンク | 仕様 | 充電式/音波式 |
---|
付属品 | ・極細毛ブラシ(コンパクト) ・クリーン&ホワイトブラシ ・ブラシスタンド ・充電器 | | |
---|
モード2段階切替 |
クリーン&ホワイトブラシで、約1週間で自然な白い歯へ |
歯科医師推奨の磨き方が出来るヨコ磨き&リニア音波振動 |
薄ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける |
<押しつけ防止センサー> ブラシを強く押しつけすぎると、警告音でお知らせします。 |
<モード記憶機能> 前回使用したモードを記憶し、次回もそのモードからスタートします。 |
<磨き時間お知らせタイマー> 磨き時間の目安をお知らせします。 |
<充電催促機能> 充電時期の目安をランプの点滅でお知らせします。 |