すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AH-43B

品名 : AC100-240V ウォータージェットウォッシャー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EW-DJ53-W
電源AC100~240V(50-60Hz)消費電力約10W(充電時)
振動数1600回/分水圧647kPa
タンク容量200ml電源方式充電式
充電時間約1時間連続使用時間約10分
サイズ75(W)×85(D)×295(H)mm(ノズル含まず)重量約275g(ノズル含)
モード超音波水流
ポイント磨き
付属品超音波水流ノズル1本,ポイント磨きノズル 1本
防水性能IPX7
「ポイント磨きノズル」搭載
お風呂でも使える防水・コードレスモデル
ブラシ×水流で、歯並びの悪い歯間や矯正器具まわりの頑固な汚れ除去。
毛先が入り込みやすい円すい形状のブラシ採用
歯間洗浄だけでなく、歯周ポケット洗浄や歯ぐきケアもできます。
販売価格

16,200(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top