すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AH-83

品名 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(極細毛・ラージ)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EW0801-W
適合品番EA763AH-44・EA763AH-45・EA763AH-46
電動歯ブラシ用 替極細毛ブラシ(ラージ)
毛先の細さ約0.02mmの「極細毛」が、歯周ポケット・歯間など細かいすき間まで届き、歯周ポケットの汚れをしっかりかき出します。
デリケートな歯周ポケットに必要以上に極細毛が入りこまないよう、毛先に約3mmの段差を設けています。
奥歯まで届きやすい、厚さ約3mmのヘッドを採用
※本体はページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

1,210円(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA763AH-81 [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(トータルケアブラシ)
    EA763AH-82 [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(極細毛・コンパクト)
    EA763AH-83 [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(極細毛・ラージ)
    EA763AH-84 [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(クリーン&ホワイト)
    EA763AH-85 [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(極細毛・ポイント)
    EA763AH-86 [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(ポイント磨き)
    その他関連
    本体EA763AH-44 : AC100-240V [充電式]リニア音波振動歯ブラシ
    本体EA763AH-45 : AC100-240V [充電式]リニア音波振動歯ブラシ
    本体EA763AH-46 : AC100-240V [充電式]音波振動歯ブラシ
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top