すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-104

品名 : AC100V/ 600W もちつき機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー象印マホービン型番BS-ED10
消費電力(50/60Hz)ヒーター:600W、
モーター:142/160W
サイズ250(W)×355(D)×275(H)mm
重量7.5kgもちつき容量もち米:0.9~1.8L
みそ(大豆)こね容量乾燥大豆500g
蒸すからつくまで「マイコン全自動」
蒸す・つく・こねる・つぶすの「1台4役」
簡単に無添加みそが作れます。きめ細かくすりつぶせます。
販売価格

23,400(税抜)/ 25,740円(税込)

カタログ価格

23,400円(税抜)/25,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 13:11現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top