すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951LP-1

品名 : 25x172mm フランス落し(サッシ用)

仕様

材質亜鉛ダイカスト、サチライトクロム仕上げ全長172mm
取付穴径4.8mmサイズ25(W)×27(D)×172(H)mm
平型
取付ねじ無し
※落とし棒は付属していません。別途落とし棒(M8×1.25)をご購入ください。
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/31 06:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1325ページ
その他関連
オプションEA951LP-2 : [EA951LP-1用] フランス落とし用ロット棒(275mm)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1324ページ
  • エスコ便利カタログ1325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top