すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-29G

品名 : 3.0合炊き マイコン炊飯ジャー

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NL-BE05
シリーズ極め炊き容量0.54L(3合)
消費電力495W内釜仕様黒厚釜(厚さ2.5mm)
サイズ235(W)×325(D)×195(H)mm重量2.7kg
ふた開け時の高さ365mmコード長1.0m(マグネットプラグ式)
炊飯時間エコ炊飯:約40分~53分
白米:約51分~60分
炊きこみ:約54分~61分
無洗米:約50分~60分
白米急速:約25分~40分
※その他のメニューは取扱説明書をご覧ください。
保温時間うるつや保温:24時間まで(エコ炊飯・白米・無洗米・白米急速)
高め保温:12時間まで
※おかゆ・炊きこみ・おこわのメニューは保温しないでください。
チャコール
ふきこぼれを抑える「大型蒸気口」
外して洗えるディンプルアルミ内ぶた
健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を生かしながら炊き上げる専用のメニューがあります。
上ふた、側面、釜底のヒーターが釜全体を包み込み、芯までふっくら炊き上げます。
炊飯時の中パッパ工程で一気に火力を引き上げ、沸とう中も高火力を維持し、激しい対流を起こします。炊きムラを抑え、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
24時間おいしく保温できる「うるつや保温」
底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え24時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)
また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。
栄養価の高い雑穀米や玄米専用のメニューを搭載しています。また、健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。
発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー
丸パンやメロンパンが作れます。
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能
炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。
置き場所に困らない立つしゃもじがついています。
販売価格

19,900(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/16 17:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2166ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2166ページ
  • エスコ便利カタログ2167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top