すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-60B

品名 : 3.0合 IH炊飯ジャー(極め炊き/パンメニュー付き)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NP-GL05-XT
シリーズ極め炊き容量0.54L(3合)
消費電力700W内釜黒まる厚釜(厚さ1.7mm)
サイズ230(W)×300(D)×190(H)mm重量3.2kg
ふた開き時の高さ360mmカラーステンレスブラウン
IH炊飯
炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。
発酵と焼きが選択できるメニューです。丸パンやメロンパンが作れます。
健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を生かしながらおいしく炊き上げる専用のメニューがあります。
強火で炊き続ける「豪熱沸騰IH」
芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」
まる底なのでお米が対流しやすくなっています。
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。
おいしく炊ける「無洗米」コース
雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。
ふっくらおいしい「全面加熱」
お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」
抗菌効果のある銀イオン(Agイオン)を配合した立つしゃもじがついています。
販売価格

28,200(税抜)/ 31,020円(税込)

カタログ価格

28,200円(税抜)/31,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/16 10:50現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top