すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AJ-61F

品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き/ブラック)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NW-NC10
シリーズ炎舞炊き容量1.0L(5.5合)
消費電力1240W圧力設定7段階
内釜豪炎かまど釜(厚さ2.2mm)サイズ245(W)×330(D)×215(H)mm
ふた開き時の高さ455mmコード長1.0m(コードリール式)
1回あたりの炊飯時消費電力量139Wh1時間あたりの保温時消費電力量16.7Wh
重量6.5kg色ブラック
付属品しゃもじ、計量カップ
蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」
圧力IH炊飯
蒸気口セットなしでお手入れ簡単
内ぶたは食器洗い乾燥機対応
トップパネル、フレーム、庫内は汚れを拭き取りやすいフラットな構造
販売価格

114,000円(税抜)/ 125,400円(税込)

カタログ価格

114,000円(税抜)/125,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:20現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top