すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AJ-76

品名 : 5.5合 マイコン炊飯ジャー

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番SR-A110D
容量1.0L(1.0~5.5合)消費電力790W
炊飯時消費電力161Wh/回(エコ炊飯)保温時消費電力20.0Wh/h
年間消費電力86.1kWh/年サイズ272×303×194mm
ふた開き時の高さ415mm重量約2.9k
加熱方式ヒーター式内釜仕様黒角厚釜(厚さ2.1mm)
付属品しゃもじ、計量カップ
備長炭の赤外線効果で、ごはんをおいしく炊き上げるマイコン式炊飯器
備長炭入りのコーティングを使用した「黒角厚釜」
厚さのあるマイコンに適した釜で、お米に熱をしっかりと伝えます。
操作部は直感的に操作できるシンプルなボタン式
食洗器対応の片手で簡単に取り外せるワンタッチふた加熱板
ふた加熱板と内釜はそのまま丸洗い可能で使用後のお手入れが簡単
使い分けができるコース・メニュー
・無洗米コース
・炊込みコース
販売価格

14,600円(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • お米の旨みを引き出す「黒角厚釜」
  • 直感的に操作できるボタン式の操作部
  • 食洗機で洗えるワンタッチふた加熱板

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top