すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AK-38B

品名 : AC100V/1400W 560x400x60mm IH調理器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IHK-W12
火力調整加熱調理(左)6段階(火力)(約100W相当~約1400W) 加熱調理(右)4段階(火力)(約100W相当~約700W)揚げ物調理6段階(油温)(150~200℃)

サイズ560(W)×400(D)×60(H)mm
重量約5.5kgなべ使用可能サイズ左ヒーター:φ12~26cm、右ヒーター:φ12~20cm
コードの長さ2.5m
材質本体:ABS樹脂PC、底板:ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス
タイマー1分~9時間50分消費電力1400W
電源AC100V(50/60Hz)共用
使える鍋・・・鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ
使えない鍋・・・耐熱ガラス、陶磁器・土なべ、アルミ・銅
5つの安全機能(なべなし探知機能・小物検知機能・内部回路加熱防止機能・トッププレート過熱防止機能・揚げ物鍋そり検知機能・切り忘れ防止機能)
運転音を抑えて快適調理
ガスコンロの代替として大活躍
100Vで電源工事不要 どこでも活用できます。
販売価格

20,300(税抜)/ 22,330円(税込)

カタログ価格

20,300円(税抜)/22,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/09 11:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AK-28C
  • 品番

    EA763AK-28C

  • コメント

    変更点:サイズ、火力調整

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top