すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AK-38C

品名 : AC100V/1400W 560x400x60mm IH調理器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IHK-W13
火力調節左ヒーター:6段階
右ヒーター:4段階
サイズ560(W)×400(D)×60(H)mm
なべ使用可能サイズ左ヒーター:φ12~26cm
右ヒーター:φ12~20cm
重量約5.5kg
消費電力1400Wコード長約2.5m
材質本体:ABS樹脂PC
底板:ポリプロピレン
トッププレート:結晶化ガラス
使用可能な鍋の材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス・多層鋼なべ
使用可能な鍋の形状底の平らなもの、揚げ物調理の場合:そりが1mm以下のもの
加熱調理の場合:そりが3mm以下のもの
タイマー1分~9時間50分
揚げ物調理モード6段階(約150~200℃)
5つの安全機能(なべなし探知機能・小物検知機能・内部回路加熱防止機能・トッププレート過熱防止機能・揚げ物鍋そり検知機能・切り忘れ防止機能)
100Vで電源工事不要 どこでも活用できます。
運転音を抑えて快適調理
ガスコンロの代替として大活躍
料理に合わせて選べる調理モード・タイマー搭載
揚げ物モード:温度調整が難しい揚げ物も150~200℃の6段階で設定できるので便利。
※左ヒーターのみ対応。右ヒーター使用中は揚げ物調理はできません。
湯沸かしモード:お湯が沸くとブザーが鳴り、火力を「2」に下げて3分間保温したあと自動で保温が終了。
※左ヒーターのみ対応。右ヒーター使用中は自動湯沸かしは使えません。
タイマー:1分~9時間50分まで設定できます。
※揚げ物調理中・自動湯沸かし中は使えません。
時間や温度がひと目で分かる、シンプルな操作パネル。誰でも簡単に操作できます。
お手入れ簡単。サッと拭けてお手入れ簡単なフラット&ガラストップ
販売価格

22,700(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 14:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AK-28C
  • 品番

    EA763AK-28C

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • ※スタンドは付属しておりません。
  • ※スタンドは付属しておりません。
  • ※スタンドは付属しておりません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top