すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AK-71A

品名 : AC100V/ 800W 電気圧力なべ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NF-PC400-K
満水容量3.9L消費電力800W
圧力70kPaゲージ圧(約115℃)安全機能蓋開閉検知機能・温度過昇防止機能
サイズ340×262×274(H)mm重量4.2kg
付属品計量カップ、おたま、蒸し板、メニューシール容量調理容量:2.6L
炊飯容量:白米0.36~0.9L、玄米0.36~0.72L(米用2~5カップ)
自動調理20メニュー:角煮、塩ゆで豚、肉じゃが、牛すじの煮込み、さばのみそ煮、筑前煮、黒豆、カレー、おでん、ロールキャベツ、ブイヤベース、ヘルシースープ、ポトフ、ごはん、玄米、お急ぎ圧力ごはん、炊込みごはん、温泉卵、スチームチーズケーキ、甘酒電源AC100(50-60Hz)
コード長1.0mカラーブラック
忙しくても「時短なべ」で手軽に本格調理
圧力をかけることで沸点が上がり、高温調理が実現。時間のかかる煮込み料理も、通常の鍋に比べて時短でおいしくできあがります。
骨付き肉はほろほろ、小魚なら骨まで丸ごと食べられるほどやわらかく。高温・高圧での加熱により、素材のうまみを引き出します。
圧力調理に、絶妙な火加減を。
温度センサーによる緻密な火加減調整により、高い圧力と高い温度をしっかりキープ。食材に合わせて自動で火加減をコントロールして、本格的なおいしさを実現します。
難しい黒豆も、おまかせ調理でふっくらとやわらかく。煮崩れさせない絶妙な火加減で、よりやわらかく、つややかに炊き上げます。
圧力を保ち続ける絶妙な火加減で、おいしい
メインからごはんまで、多彩な自動調理メニュー
材料を切って調味料と共に鍋に入れたら、スイッチ一つであとはおまかせ。角煮や肉じゃが、カレーなど、人気のメニューが最大6人分まで自動でつくれます。お急ぎ圧力ごはんや玄米など、炊飯メニューも充実。
無水調理、低温調理、煮込みもこれ一つ。
圧力調理のほか、無水調理、低温調理、付属の蒸し板を使えば蒸し調理まで幅広く楽しめます。レシピも豊富で毎日の献立が広がります。
予約機能を使えば、3~15時間後までお好きな時間に設定が可能(自動調理の一部のみ)。
保温可能なメニューは調理後3時間まで自動で保温できるので、温め直す手間なくあつあつのお料理が楽しめます。
最大6人分まで。たっぷり調理できる大容量タイプ。
販売価格

30,800(税抜)/ 33,880円(税込)

カタログ価格

30,800円(税抜)/33,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top