すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AM-86B

品名 : AC100V/1000W スチームオーブンレンジ(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NE-BS657-W
庫内容量26L消費電力レンジ:1,420W
オーブン:1,220W
グリル:1,220W
スチーム:1,000W
サイズ500(W)×400(D)×347(H)mm重量15.5kg
付属品ビストログリル皿(1枚)庫内形状フラット
開き方たて開き操作部カラータッチ
タイプスチームオーブンレンジスチーム出力1000W(合計値)
電源100V・50Hz/60Hzセンサースイングサーチ赤外線センサー
〈グリル機能〉加熱方法:遠赤Wヒーター
両面グリル:〇
ヒーター出力:1.2kW
〈レンジ機能〉最高出力:1000W
最高出力の継続時間:約3分
切り替わり後の出力:600W
手動出力:800・600・500・300・150(相当)・300スチーム
温度調節範囲:-10~90℃
〈スチーム機能〉過熱水蒸気:〇
スチームプラス:-
スチーム出力:1000W(650W+350W)
〈オーブン機能〉加熱方式:上下ヒーターオーブン
オーブン段数:1段
ヒーター出力:1.20kW
温度調節範囲:80~250℃
最高温度:250℃
最高温度の運転時間:5分
切り換わり後の温度:210℃
グリル皿ごとテーブルへ「かんたん見栄えごはん」
「オートクリーン加工」で天井の油汚れがサラサラに
小さなお子様がいても安心「ロック機能(チャイルドロック)」
解凍ムラを抑え、中までしっかり解凍。「芯までほぐせる解凍」
販売価格

92,500(税抜)/ 101,750円(税込)

カタログ価格

92,500円(税抜)/101,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/31 03:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AM-48
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top