すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AN-5A

品名 : AC100V/1400W コードレススチームアイロン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NI-CL311T-AH
サイズ(W×D×H)mm100×220×130アイロン面160c㎡
重量(g)900サイズ(収納時)170(W)×280(D)×210(H)mm
電源100V消費電力1400W
タンク容量80mlかけ面シルバーチタンコート
カラーラベンダーブルー
アイロンケース付
水漏れストッパー付
スチーム・ドライ兼用
広いスチーム噴射面で厚手の衣類も手早くケア
ハンガーショットで吊るしたまま衣類もスッキリ
1400Wハイパワーで、立ち上がり時間 約50秒
販売価格

6,300(税抜)/ 6,930円(税込)

カタログ価格

6,300円(税抜)/6,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/14 06:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2126ページ

代替品

EA763AN-5C
  • 品番

    EA763AN-5C

  • コメント

    変更点:色・サイズ・重量など

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2126ページ
  • エスコ便利カタログ2127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top