すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-100L

品名 : AC100V/ 53W(180L) 冷蔵庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR-B18C1-W
容量180L(冷蔵室:120L(食品収納スペースの目安:98L)/冷凍室:60L)ドア開閉右開き
サイズ497(W)×595(D)×1,350(H)mm重量41kg
消費電力(50/60Hz)電動機:53W
電熱装置:120W
トップテーブル耐熱温度100℃
カラーマットオフホワイトボトル棚収納数ペットボトル2L×4本
据付必要奥行寸法645mm年間消費電力量272kWh/年(50/60Hz)
冷蔵室・全段ガラストレイ
・LED庫内灯
・温度調節機能
冷凍室【仕様】
・深型上段ケース
・仕切りケース(貯氷箱)付 <貯氷数 63個>
冷凍室の性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
貯氷量63個
脱臭機能・カテキン抗菌
・脱臭フィルター
ドア面材フラットスチール鋼板ドア
製氷皿付
食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ
買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室
インバーター搭載で静音&省エネ設計のパーソナル冷蔵庫です。
キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。
「カテキン抗菌」「脱臭フィルター」採用で、冷蔵室内を清潔に保ちます。
全段ガラス棚で汚れをさっと拭き取れ、お手入れも簡単です。
【静音化設計】
運転音が気になりにくい。
約19dB(A)の静音化設計で運転音が気になりにくいので、ひとり暮らしにはもちろん、2台目の冷蔵庫にもおすすめです。
【使いやすさ】
整理しやすい冷蔵室。
高さがあるものも取り出しやすく、たっぷり収納できるドアポケット。
上段には卵や瓶類などの小物を、中段には高さがある調味料ボトル、下段には2Lのペットボトルを収納できます。
【耐熱トップテーブル】
耐熱温度100℃のトップテーブルには電子レンジやオーブンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。
販売価格

71,400(税抜)/ 78,540円(税込)

カタログ価格

71,400円(税抜)/78,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 23:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2126ページ

代替品

EA763AP-100M
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違い商品です
  • ※画像は色違い商品です
  • ※画像は色違い商品です
  • 開けると同時に上段も一緒に引き出せます。\n深型ケースだから、冷凍食品がタテに収納でき、出し入れがスムーズです。
  • 収納に便利な仕切りケース(貯氷箱)付き
  • 冷凍食品を区分け収納できます。
  • ※画像は色違い商品です
  • ※画像は色違い商品です

商品動画

  • エスコ便利カタログ2126ページ
  • エスコ便利カタログ2127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top