すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-55

品名 : AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番CK-DA10
容量1.0Lサイズ(mm)(W×D×H)220×165×195
ホワイト消費電力1300W
重量0.8kgコード長1.3m
転倒湯もれ防止構造(倒れてもお湯がこぼれにくい構造です。)
本体二重構造(外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。)
自動電源オフ(沸とうを検知して、自動的に電源オフにします。)
空だき防止(空だきを検知して、自動的に電源オフします。)
給湯ロックボタン(ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。)
蒸気セーブ構造(注ぎ口から出る蒸気を減らしています。)
ハイパワー1300W(カップ1杯140ml 約60秒)
販売価格

6,400(税抜)/ 7,040円(税込)

カタログ価格

6,400円(税抜)/7,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 09:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AP-55A
  • 品番

    EA763AP-55A

  • コメント

    変更点:注ぎやすさ改善

バリエーション一覧
EA763AP-46A AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル
EA763AP-55 AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル(ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top