すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-99M

品名 : AC100V/ 56W(138L) 冷蔵庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型式NR-B14HW-W
容量138L(冷蔵庫:94L、冷凍庫44L)ドア開閉右開き
サイズ480(W)×586(D)×1,119(H)mm重量32kg
消費電力(50/60Hz)電動機:52/56W
電熱装置:120W
トップテーブル耐熱温度100℃
省エネ基準達成率101%据付必要奥行寸法644mm
冷蔵室ガラス棚
LED庫内灯
温度調節機能
ボトル棚収納数ペットボトル1.5L×3本 or 2L×3本
冷凍室の性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 
製氷機貯氷量:45個
デザイン鋼板ドア(マットデザイン)脱臭機能カテキン抗菌・脱臭フィルター
インテリアになじむマットなデザインのパーソナル冷蔵庫。
食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ
買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室。
運転音が気になりにくい静音化設計。
食品収納スペース34Lで、冷凍食品や作り置きもたっぷり収納できます。
見やすく出し入れしやすい引き出し式です。
面倒な霜取りが不要な自動霜取り機能搭載。
約23dB(A)の静音化設計で運転音が気になりにくいので、ひとり暮らしにはもちろん、2台目の冷蔵庫にもおすすめです。
カテキン抗菌・脱臭フィルター採用で、庫内を清潔に。汚れをさっとふき取れる全段ガラス棚で、お手入れも簡単です。
耐熱温度100℃のトップテーブルには電子レンジやオーブンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。
販売価格

51,700(税抜)/ 56,870円(税込)

カタログ価格

51,700円(税抜)/56,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 12:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AP-99P
  • 品番

    EA763AP-99P

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top