すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-99N

品名 : AC100V/ 52W(156L) 冷蔵庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR-B16C1-W
容量156L(冷蔵庫:96L/冷凍庫60L)ドア開閉右開き
サイズ497(W)×595(D)×1,220(H)mm重量37kg
消費電力(50/60Hz)電動機:52W
電熱装置:120W
トップテーブル耐熱温度100℃
省エネ基準達成率114%
※2021年度達成基準に基づく達成率
据付必要奥行寸法645mm
冷蔵室・ガラス棚
・LED庫内灯
・温度調節機能
ボトル棚収納数ペットボトル2L×4本
冷凍室の性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 
製氷室貯氷量:63個
デザインフラットスチール鋼板ドア脱臭機能カテキン抗菌・脱臭フィルター
運転音約19dB(A)カラーマットオフホワイト
製氷皿付
食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ。
インバーター搭載で静音&省エネ設計
冷凍食品のまとめ買いや作り置きなど、たっぷり収納できる大容量冷凍室
フラットスチール鋼板ドアを採用。マットな質感でキッチンやインテリアになじむシンプルなデザイン。
高さがあるものも取り出しやすく、たっぷり収納できるドアポケット。
上段には調味料ボトル、下段には2Lのペットボトルを収納できます。庫内は明るく見やすいLED照明を採用。
冷凍室は開けると同時に上段ケースも一緒に引き出せます。
深型ケースだから、冷凍食品がタテに収納でき、出し入れがスムーズです。
全段ガラス棚なので、汚れをさっと拭き取れ、お手入れも簡単です。
耐熱温度100℃のトップテーブルには電子レンジやオーブンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。
カテキン抗菌・脱臭フィルター採用で、庫内を清潔に。汚れをさっとふき取れる全段ガラス棚で、お手入れも簡単です。
面倒な霜取りが不要な自動霜取り機能搭載。
販売価格

65,800(税抜)/ 72,380円(税込)

カタログ価格

65,800円(税抜)/72,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 12:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2126ページ

代替品

EA763AP-99P
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2126ページ
  • エスコ便利カタログ2127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top