すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AR-26K

品名 : AC100V/ 905W/4.0L VE電気まほうびん

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番CV-GC40
容量4.0Lサイズ(mm)(W×D×H)220×295×350
消費電力905W(湯沸かし時)重量3.2kg
湯沸し時間約31分ライトブラウン
電源コード1.0m年間消費電力量317kWh/年
1日あたりの消費電力量0.87kWh/日年間電気代約8,600円
電気で沸かして 「まほうびん保温」 
905W「スピード沸とう」
操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 
90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 
98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 
ゆっくり少量ずつ注げる 「ゆっくりカフェドリップ給湯」
用途に合わせて使い分けられる 
「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん 
使わない時はタイマーで節約 
「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間 
お湯の残量がとっても見やすい 
ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」
必要量を湯沸かしするのに便利 「内容器水量目盛」
販売価格

19,900(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/14 22:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2167ページ
バリエーション一覧
EA763AR-25J AC100V/ 905W/3.0L VE電気まほうびん
EA763AR-25K AC100V/ 905W/3.0L VE電気まほうびん
EA763AR-26J AC100V/ 905W/4.0L VE電気まほうびん
EA763AR-26K AC100V/ 905W/4.0L VE電気まほうびん
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2166ページ
  • エスコ便利カタログ2167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top