すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AR-35F

品名 : AC100V/ 905W/3.0L VE電気まほうびん

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番CV-TZ30
容量3.0Lサイズ210(W)×285(D)×300(H)mm
消費電力905W(湯沸かし時)重量約2.7kg
お湯を沸かす時間約25分ホワイト
電源コード1m年間消費電力量329kWh/年
1日あたりの消費電力量0.90kWh/日年間電気代約8,900円
電気で沸かして「まほうびん保温」
電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、 消費電力量を抑えます。
905W「スピード沸とう」
お湯が速く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。
大きな文字と分かりやすい操作パネル
お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「赤玉水量計」
必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」
2時間操作しないと保温ヒーターオフ「省エネモード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
少量でゆっくり注げるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。
使わない時間はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)
用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/09 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AR-35G
  • 品番

    EA763AR-35G

  • コメント

    変更点:目盛の視認性向上

バリエーション一覧
EA763AR-34F AC100V/ 905W/2.2L VE電気まほうびん
EA763AR-35F AC100V/ 905W/3.0L VE電気まほうびん
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top