すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AR-6D

品名 : AC100V/985W(5.0L) 電動ポット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン型番CD-PB50
省エネ性が向上した、大容量5Lタイプ。
断熱材使用の「省エネ設計」
  (1日あたりの電気代約34円)
給水お知らせブザー
パノラマウインドウと赤玉水量計
蒸気セーブモード
3分タイマー
5段階節約タイマー(6、7、8、9、10時間)
3段階保温温度設定(98℃、90℃、80℃)
4つの安全設計
  (空だき防止、傾斜湯もれ防止、
   転倒湯もれ防止、自動給湯ロック)
カフェドリップ給湯
カルキとばし沸とう
広口容器
クエン酸洗浄コース(3秒押し)
お知らせメロディー
容量5L電源AC100V(50/60Hz)
消費電力985W(湯沸し時)、
      91W(保温時)
サイズ230(W)×300(D)×330(H)mm
重量3kgコード長1.2m
年間消費電力量(電気代)
  564kWh/年(約12,400円)
1日あたりの消費電力量(電気代)
  1.55kWh/日(約34円)
待機電力0.3W参照温度到達時間
  約50分(沸騰→90℃)、
  約2時間20分(沸騰→80℃)
湯沸し
  カルキとばし(初期)、蒸気セーブ(初期)、
  セーブコース(選択)
報知機能メロディー、ブザー、サイレント
安全機能
  温度ヒューズ:2個(容器底)、1個(基板)、
  サーミスタ断線報知、
  マイコン空だき防止、
  湯沸かし時間計測による異常
   (ヒーター断線など)検知、
  給湯自動ロック、
  ウォッチドッグタイマーによる
   マイコン暴走検知、
  傾斜湯漏れ防止機能(ボール弁式)
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/08 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AR-6E
  • 品番

    EA763AR-6E

  • コメント

    変更点:給湯限定モード 無→有

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top