すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AS-13

品名 : 浄水器

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番TK-CJ24-W
ろ過できる物質数
(除去対象物質)
17物質+2物質ろ材不織布・活性炭・セラミック・中空糸膜
サイズ135×120×75(H)mm重量約350g(満水時:約490g)
カートリッジ交換時期約1年(1日10L使用時)
※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月
水切替レバー泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付き
使用水温浄水側:35℃未満(原水/シャワー:80℃未満)使用可能水圧(動水圧)本体:70~350kPa
ろ過流量1.8L/分(水圧100kPaの時)
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長続きします。
気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能
交換目安がわかるカートリッジ残量表示の液晶つき
カートリッジ(EA763AS-12)付属
固定具セット付き
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 08:04現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA763AS-12 : [EA763AS-11,13用] 替カートリッジ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top