すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AS-19AA

品名 : 浄水器(水栓取付け型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

7項目除去(トリハロメタン含む)
付属カートリッジ個数1個ろ材活性炭、中空糸膜
ろ過流量2.0L/分カートリッジ交換時期1日10L使用の場合2ヶ月、1日15L使用の場合1ヶ月
サイズ141×69×91(H)㎜重量315g(満水時)
カートリッジ交換目安ダイヤル付き
浄水能力(JIS S 3201 試験結果)
 ・遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%
 ・濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%
 ・総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%
 ・2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%
 ・CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%
 ・テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%
 ・トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%
販売価格

3,530(税抜)/ 3,883円(税込)

カタログ価格

3,530円(税抜)/3,883円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AS-19AB
その他関連
オプションEA763AS-15B : 浄水器用カートリッジ(高除去)
オプションEA763AS-19B : 浄水器用カートリッジ(塩素・濁り除去)
部品EA763AS-24 : 浄水器用カートリッジ(塩素・トリハロメタン除去/2個)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top