すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-173A

品名 : カードリーダー(SD+microSDカード用/Aポート/Type C)

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-3TCMS7BKN
コネクタUSB Type-CインターフェイスUSB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/USB3.0
重量13gサイズ74(W)×23.2(D)×10.2(H)mm
スロットSDカード×1、microSDカード×1、USB Type-Aメス×1対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS 11、macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.4~10.11、
Android 6.0~、iPadOS 13~15
※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPadのみの対応です。
カラーブラック環境条件動作時温度・湿度/5~40℃、10~85%
保管時温度・湿度/5~40℃、10~85%
※結露なきこと
USB Type-Cコネクタを搭載していて、パソコン以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 
USB Aポートが1ポート付いていて、USB A→Type-Cの変換アダプタのように使用することができます。
スライドキャップ搭載でコネクタをホコリなどから守ります。
最新規格USB Type-Cコネクタ採用のカードリーダーです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(理論値)の転送速度に対応しています。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※カードリーダーはUSB2.0の速度で動作します。
表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。
SDXCメモリーカード(UHS-I・II)512GB対応です。※UHS-I・IIの高速転送には対応しません。
電源不要のバスパワータイプです。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
販売価格

2,370(税抜)/ 2,607円(税込)

カタログ価格

2,370円(税抜)/2,607円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/26 14:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1930ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top