すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AX-62

品名 : AC100V/450W ふとんクリーナー(サイクロン式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番PV-FC100
電源100V消費電力450W
サイズ295(W)×332(D)×180(H)mm重量2.4kg
コード長5m付属品お手入れブラシ
ワイド電動パワフルビーターでハウスダストをしっかり吸引。
強い気流でダニを衝突死させる「ダニプレス」サイクロン構造です。
販売価格

27,200(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 09:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AX-25
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top