すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AY-110

品名 : [充電式] 超音波式加湿器(LEDライト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-TOY100W
電源USB給電式(5V/350mAh)タンク容量500ml
サイズ95(W)×95(D)×129(H)mm重量226g
運転モード連続/リズム噴霧量30~50ml/h
光源LED球(白)連続加湿時間約8時間
カラーホワイトコネクタUSB Aコネクタオス
ケーブル長1m付属品スポンジバー2本(1本は装着済み、1本は交換用)、USBケーブル×1本
卓上タイプ
空焚き防止機能付
USB電源式の加湿器です。
LEDライト付きで、好きな場面で点灯させて使うことができます。
ボタンひとつで全操作可能です。加湿器のモード変更も、LEDライトのモード変更もできます。
加湿器を使用していない時も、LEDライトのみで使用することができます。
加湿器は、連続運転とON・OFFの繰り返し運転の2段階で設定できます。
水蒸気が熱くなく火傷をしない超音波式です。
水がなくなると水位センサーが検知し、自動で電源がOFFになるので、空焚きを防ぎます。
※自動停止後は、水を補充して、再度電源をONにしてください。
誤って倒してしまっても、水がこぼれにくい構造になっています。
※水タンクのフタはしっかり閉めてください。
アイコン
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/21 12:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AY-20A
  • 品番

    EA763AY-20A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top