すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AZ-232

品名 : 500ml クリアボトル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量500mlサイズ(mm)φ64×188
ブラック材質PET、PP
耐熱温度60℃重量約82g
流行りのシンプルなクリアボトル。マイボトルの定番です。
食品衛生検査済
販売価格

815(税抜)/ 897円(税込)

カタログ価格

815円(税抜)/897円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/22 08:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ

代替品

EA763AZ-221
バリエーション一覧
EA763AZ-231 300ml クリアボトル
EA763AZ-232 500ml クリアボトル
EA763AZ-221 500ml クリアボトル(耐熱)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top